Beli jbl go di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JBL Portable Waterproof SpeakerDeskripsi:JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.atribut:
- Waterproof: Yes
- Bluetooth: Yes
- Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Charging Cable: Yes
- Wireless: Yes
- Rechargable Battery: Yes
- JBL Partybox 310 SpeakerDeskripsi:Maksimalkan pesta karaoke Anda dengan JBL PartyBox 310. Mesin hiburan bergerak ini didesain untuk tampil di mana saja dan ke mana pun musik membawa Anda. Mik terpasang dan input gitar, begitu sempurna untuk pertunjukan langsung, dilengkapi dengan pertunjukan lampu yang dinamis, efek vokal keren, dan suara khas JBL berdaya 240 watt membuat Anda terlihat dan terdengar bak bintang rock pujaan. Dengan konektivitas Bluetooth dan daya tahan baterai 18 jam, opsi hiburan yang tak terbatas. Hidupkan suasana pesta dengan JBL PartyBox 310.atribut:
- Dynamic Frequency Response (Hz): 45 - 20K (-6 dB)
- Dimensions (cm): 32.6x68.8x36.8
- Bluetooth: v5.1
- Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Output Power (W): 240
- SONY EXTRA BASS Portable Wireless Speakeratribut:
- Speaker Size (mm): Diameter of Speaker Unit(Mono Speaker): 46
- Input and output terminals: USB Type-C®
- Frequency Transmission Range (Hz): 20 - 20,000 (Sampling frequency 44.1 kHz)
- Battery Life (hour): Approx. 16
- SNI License: Yes
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- JBL Flip 6 Speakeratribut:
- Transducers: 45x80mm woofer/1.75 x 3\", 16mm tweeter/ 0.6\"
- Output Power: 20 W RMS for woofer, 10 W RMS for tweeter
- Frequency Response (Hz): 63 - 20k
- Dimensions (WxHxD) (mm): 178x68x72
- Battery Charge Time (hour): 2.5 (5V / 3A)
- Battery Type: Li-ion polymer 17.28 Wh (equivalent to 3.6V / 4800mAh)
- Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth Version: 5.1
- Cable Length (m): 1.2
- Cable Type: USB-C Charging Cable
- Signal to Noise Ratio (dB): > 80
- SONY Wireless HeadphoneDeskripsi:Wireless freedomThe compact upbeat Bluetooth In-ear headphone delivers powerful sound with up to 7 hours of wireless music enjoyment. Portable solution for convenience useWireless freedomPowerful sound.6mm drivers/ closed-backIn-ear7 hours playtimeFast charge technologyFast Charge technology gives you a quick burst of power when the battery is running low. Just 15 minutes of charging time gets you 90mins of playback.Magnetic fluted earbuds ensure neat and easy storageYour In-ear headphones feature magnetic fluted earbuds that cleverly ensure neat and easy storage. Magnets are embedded in the back of each earbud so they stick together – no tangles, fuss or muss. Just click them together back-to-back, bundle them together with your flat tangle-free cable and stash in your bag, knowing you’ll be able to retrieve them easily – anytimeTechnical SpecificationsConnectivityMicrophone: Built-in microphoneBluetooth profilesA2DPHFPHSPAVRCPBluetooth version: 5.0Accessories:Quick start guide: Quick start guideUSB cable: Include for chargingSound:Frequency response: 20 - 20 000 HzImpedance: 16 ohmSensitivity: 100 dBWhat's in the box?3 sizes ear capsUSB charging cableatribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- Vivan SpeakerDeskripsi:Tips penggunaan:- Tombol plus dan minus dapat digunakan sebagai pemindah track saat ditekan 2-3 detik- Pada tombol volume + akan keluar notifikasi bip-bip saat volume sudah mencapai tingkatan maksimalNotifikasi daya baterai akan terlihat bersebelahan dengan notifikasi Bluetooth di layar smartphone-mu, saat VS1 sudah terhubung.
- Showa Corp. Dester PlungerDeskripsi:The Dester Plunger is a quantitative distributor that discharges only a preset discharge amount by the pressure from the pump.There are 0 type, 10 type, 20 type, and 30 type depending on the size of the main body and the discharge amount of 1 port, and each has various number of discharge ports and discharge amount.atribut:
- Connection Size - Outlet Port: M8x1.0
- Operating Pressure (MPa) : 0.8-3
- SENSI Masker Duckbillatribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
Daftar Harga jbl go Terbaru March 2026
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| JBL Portable Waterproof Speaker | Rp529.900 |
| JBL Speaker | Rp3.499.900 |
| JBL Bluetooth Speaker | Rp6.699.900 |
| JBL Portable Bluetooth Speaker | Rp2.099.900 |
| JBL Speaker Portable | Rp749.900 |
| JBL Partybox 310 Speaker | Rp9.499.900 |
| SONY EXTRA BASS Portable Wireless Speaker | Rp969.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Duckbill/P101558929-1.jpg)